B44LSSQ
Roulement sphérique lisse - 2.7500 po de diamètre extérieur, 4.3800 po de diamètre extérieur, 2.406 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00142477
N° MFRB44LSSQ
Prix727.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.7500 po de diamètre extérieur, 4.3800 po de diamètre extérieur, 2.406 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00142477
N° MFRB44LSSQ
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
Prix727.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B44-LSSQ QUADLUBE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.3800 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.406 po
  • Diamètre de la bille
    3.95 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.0620 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    2.4060 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    285000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    QuadLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400018634
  • Application
    Conception brevetée QuadLube Groove pour les applications les plus sales dans les extrémités de cylindres hydrauliques, les tringles, les assemblages Kingpin, les extrémités de manille, les assemblages d’amortisseur, les extrémités de biellette
  • Poids
    5.188 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif