B52LSSQ
Roulement sphérique lisse - 3.2500 po de diamètre extérieur, 5.1300 po de diamètre extérieur, 2.844 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00142479
N° MFRB52LSSQ
Prix812.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 3.2500 po de diamètre extérieur, 5.1300 po de diamètre extérieur, 2.844 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00142479
N° MFRB52LSSQ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix812.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B52-LSSQ QUADLUBE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé
  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.1300 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.844 po
  • Diamètre de la bille
    4.675 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.4370 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    2.8440 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    398700 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    QuadLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400018641
  • Application
    Conception brevetée QuadLube Groove pour les applications les plus sales dans les extrémités de cylindres hydrauliques, les tringles, les assemblages Kingpin, les extrémités de manille, les assemblages d’amortisseur, les extrémités de biellette
  • Poids
    8.6, 8.63 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif