Aperçu
Description du fabricant
B64-LSSQ QUADLUBE BRG
Spécifications
- Type de roulementScellé
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureScellé
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure3.5 po
- Diamètre de la bille5.75 po
- Largeur de l’anneau extérieur3.0000 po
- Matériau du jointÉlastomère thermoplastique
- Largeur totale3.5000 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale603700 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale150900 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- SérieQuadLube®
- Numéro CUP du fabricant637400002305
- ApplicationGrues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
- Poids15.39 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation