Aperçu
Description du fabricant
B729-LSSQ QUADLUBE BRG
Spécifications
- Type de roulementScellé
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureScellé
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure3.937 po
- Diamètre de la bille6.475 po
- Largeur de l’anneau extérieur3.3750 po
- Matériau du jointÉlastomère thermoplastique
- Largeur totale3.9370 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale764800 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale191200 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- SérieQuadLube®
- Numéro CUP du fabricant637400018689
- ApplicationConception brevetée QuadLube Groove pour les applications les plus sales dans les extrémités de cylindres hydrauliques, les tringles, les assemblages Kingpin, les extrémités de manille, les assemblages d’amortisseur, les extrémités de biellette
- Poids21.844 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation