Aperçu
Description du fabricant
B80-9LSSQ QUADLUBE BRG
Spécifications
- Type de roulementScellé
- Diamètre à l’alésage5.0000 po
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureScellé
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure4.375 po
- Diamètre de la bille7.19 po
- Largeur de l’anneau extérieur3.7500 po
- Matériau du jointÉlastomère thermoplastique
- Largeur totale4.3750 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale943600 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale235900 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- SérieQuadLube®
- Numéro CUP du fabricant637400002909
- ApplicationConception brevetée QuadLube Groove pour les applications les plus sales dans les extrémités de cylindres hydrauliques, les tringles, les assemblages Kingpin, les extrémités de manille, les assemblages d’amortisseur, les extrémités de biellette
- Poids29.71 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature