Aperçu
Spécifications
- Type de roulementScellé
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureScellé
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure4.75 po
- Diamètre de la bille8.156 po
- Largeur de l’anneau extérieur4.1250 po
- Matériau du jointÉlastomère thermoplastique
- Largeur totale4.7500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale1177500 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale294300 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- SérieQuadLube®
- Numéro CUP du fabricant637400018672
- ApplicationConception brevetée QuadLube Groove pour les applications les plus sales dans les extrémités de cylindres hydrauliques, les tringles, les assemblages Kingpin, les extrémités de manille, les assemblages d’amortisseur, les extrémités de biellette
- Poids38.77 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation