MM-M12
MM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12 x 1.75
N° D’ARTICLE MI00142547
N° MFRMM-M12
Prix54.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12 x 1.75
N° D’ARTICLE MI00142547
N° MFRMM-M12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM-M12 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Type de fil
    -6g
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    18215 N
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Largeur de la tête
    12 mm
  • Diamètre de la bille
    22.23 mm
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Série
    MM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029038068
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.078 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif