Motion
SMG12
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI00142550
N° MFRSMG12
Prix181.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI00142550
N° MFRSMG12

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix181.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMG12 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x1.75
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision métrique
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    4429 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Série
    Schaublin®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400197827
  • CUP_NON
    637400197827
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif