SMG16
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI00142571
N° MFRSMG16
Prix278.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI00142571
N° MFRSMG16
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
Prix278.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMG16 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    M16 x2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision métrique
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    15 mm
  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    7216 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +248 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Série
    Schaublin®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400192907
  • CUP_NON
    637400192907
  • Poids
    0.37 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M16x2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif