SAKB 20 F

SKF
SAKB 20 F

SAKB - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20x1.5, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00142591
N° MFRSAKB 20 F
Prix307.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAKB 20 F

SAKB - Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20x1.5, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00142591
N° MFRSAKB 20 F
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
Prix307.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SAKB 20 F

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    50.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 75 °F
  • Diamètre de la tête
    51 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • Série
    SAKB
  • CUP_NON
    7316577003768
  • Poids
    0.84 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues