SILKAC 10 M

SKF
SILKAC 10 M

SILKAC - Extrémité de tige femelle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00142607
N° MFRSILKAC 10 M
Price$214.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SILKAC 10 M

SILKAC - Extrémité de tige femelle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00142607
N° MFRSILKAC 10 M
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
Price$214.68/each

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE EN SOIE 10 M

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    12.2 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Diamètre de la tête
    29 mm
  • Normes respectées
    DIN 71412:1987, ISO 8139-4:1998
  • Série
    SOIE
  • CUP_NON
    7316577028952
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif