Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Taille du filetage de la tigeM12 x 1.75
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement17 °
- Type de fil-6H
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale18215 N
- Diamètre de la tête30 mm
- Largeur de la tête12 mm
- Diamètre de la bille22.23 mm
- Hauteur totale65 mm
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029039775
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.095 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM12 x 1.75