Motion
SFG12
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00142614
N° MFRSFG12
Prix193.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00142614
N° MFRSFG12

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix193.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFG12 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x1.75
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    4428.74 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Série
    Schaublin®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400173203
  • CUP_NON
    637400173203
  • Poids
    0.24 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif