Motion
SIKAC 12 M

SKF
SIKAC 12 M

SIKAC - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12x1.75, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00142617
N° MFRSIKAC 12 M
Prix151.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIKAC 12 M

SIKAC - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12x1.75, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00142617
N° MFRSIKAC 12 M
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
Votre prix151.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIKAC 12 M

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    14.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Diamètre de la tête
    33 mm
  • Normes respectées
    DIN 71412:1987, ISO 8139-4:1998
  • Série
    SIKAC
  • CUP_NON
    7316577025661
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues