Motion
61848 MA/C3

SKF
61848 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00142620
N° MFR61848 MA/C3
Prix7,369.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61848 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00142620
N° MFR61848 MA/C3
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
Votre prix7,369.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61848 MA C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24279 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33721 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61848 MA/C3
  • CUP_NON
    7316570600933
  • Poids
    10.40 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    61848 MA C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 240 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 300 mm et une largeur de 28 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues