BNT008DB/GNP2

NTN
BNT008DB/GNP2

Roulement à contact angulaire double - Tandem, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00142674
N° MFRBNT008DB/GNP2
Prix3,574.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT008DB/GNP2

Roulement à contact angulaire double - Tandem, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00142674
N° MFRBNT008DB/GNP2
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
Prix3,574.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BNT008DB/GNP2 BILLE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.82 lb
  • Type duplex
    Tandem
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Configuration
    Deux
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20800 N
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Cote de précision
    Classe ISO 2
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Régime maximum (huile)
    18000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    14000 tr/min
  • Description
    BNT008DB/GNP2 BILLE BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359030686
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif