Motion
PB25
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00142846
N° MFRPB25
Prix137.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00142846
N° MFRPB25
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
Prix137.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB25-XL

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    86 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    28.60 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur de la base
    31.8 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 N
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    PB
  • CUP_NON
    4012802792881
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Poids
    0.79 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif