Motion
1801 SZZ

MRC (SKF)
1801 SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 21 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143145
N° MFR1801 SZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
1801 SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 21 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143145
N° MFR1801 SZZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1801 SZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1801 SZZ
  • CUP_NON
    097741024419
  • Poids
    0.01 lb
  • Description
    1801 SZZ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 1801 SZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 21 mm et une largeur de 5 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif