1806SZZ

MRC (SKF)
1806SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143169
N° MFR1806SZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
1806SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143169
N° MFR1806SZZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1806 SZZ BRG
  • Le roulement à rainures radial à une seule rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    1800-S
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1010 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    764 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1806SZZ
  • CUP_NON
    097741024617
  • Poids
    0.05 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Le roulement à rainures radiales profondes à une rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
  • Description
    1806 SZZ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 1806SZZ présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 7 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif