Aperçu
- Le roulement à rainures radial à une seule rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale7 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.16000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série1800-S
- Capacité de charge dynamique radiale1070 lbf
- Capacité de charge statique radiale854 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1807SZZ
- CUP_NON097741024648
- Poids0.06 lb
- Caractéristiques et avantages• Le roulement à rainures radiales profondes à une rangée peut supporter des charges radiales importantes et, en raison des rainures ininterrompues de la canalisation et du degré élevé de conformité entre les billes et les canalisations, il peut transporter des charges de poussée substantielles dans les deux sens, même à très haute vitesse
- Description1807 SZZ BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 35 mm, un type droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 7 mm pour les applications radiales.