Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
1811 SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143196
N° MFR1811 SZZ

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1811 SZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1811 SZZ
  • CUP_NON
    097741024761
  • Poids
    0.18 lb
  • Description
    1811 SZZ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 1811 SZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif