Motion
6812LLB

NTN
6812LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 78 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143202
N° MFR6812LLB
Prix477.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6812LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 78 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143202
N° MFR6812LLB
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
Votre prix477.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6812LLB BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Rpm max.
    9400 tr/min
  • Série
    68
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2380 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6812LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359585926
  • CUP_NON
    4547359585926
  • Poids
    0.22 lb
  • Description
    6812LLB BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6812LLB présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 78 mm et une largeur de 10 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif