61812-2RS1

SKF
61812-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 78 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143203
N° MFR61812-2RS1
Prix580.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61812-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 78 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143203
N° MFR61812-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix580.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61812-2RS1 BRG
  • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications
  • Par conséquent, ils sont disponibles en plusieurs exécutions et tailles

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    61
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.4 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61812-2RS1
  • CUP_NON
    7316577611611
  • Poids
    0.24 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont utilisés dans une grande variété d’applications • Par conséquent, ils sont disponibles dans de nombreuses exécutions et tailles
  • Description
    61812-2RS1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61812-2RS1 présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 78 mm et une largeur de 10 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues