61813-2RS1

SKF
61813-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143208
N° MFR61813-2RS1
Prix628.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61813-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143208
N° MFR61813-2RS1
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
Votre prix628.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61813 2RS1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2850 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61813-2RS1
  • CUP_NON
    7316577121684
  • Poids
    0.32 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61813 2RS1 BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 65 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 10 mm, conçu pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues