Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur95 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à +210 °F
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure10 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.6 mm
- Rpm max.7000 tr/min
- Série618
- Capacité de charge dynamique radiale2810 lbf
- Capacité de charge statique radiale2430 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant61815-2RZ
- CUP_NON7316577100429
- Poids0.37 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description61815 2RZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 75 mm, double joint, diamètre extérieur de 95 mm et largeur de 10 mm pour les applications radiales.