61818-2RS1

SKF
61818-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143234
N° MFR61818-2RS1
Prix1,430.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61818-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143234
N° MFR61818-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,430.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61818 2RS1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3820 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61818-2RS1
  • CUP_NON
    7316576639388
  • Poids
    0.67 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61818 2RS1 BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61818-2RS1 présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 13 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif