Motion
61820-2RS1

SKF
61820-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143239
N° MFR61820-2RS1
Prix1,473.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61820-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143239
N° MFR61820-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,473.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61820 2RS1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4110 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61820-2RS1
  • CUP_NON
    7316577100498
  • Poids
    0.73 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61820 2RS1 BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 100 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 13 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues