61822-2RZ

SKF
61822-2RZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143241
N° MFR61822-2RZ
Prix1,555.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61822-2RZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143241
N° MFR61822-2RZ
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
Votre prix1,555.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61822 2RZ BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5840 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61822-2RZ
  • CUP_NON
    7316577100504
  • Poids
    1.17 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61822 2RZ BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 110 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 16 mm convenant aux applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues