Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à +210 °F
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.2400 tr/min
- Série618
- Capacité de charge dynamique radiale6540 lbf
- Capacité de charge statique radiale6290 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant61824-2RS1
- CUP_NON7316577100535
- Poids1.22 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description61824 2RS1 BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 120 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur globale de 16 mm, idéal pour le support radial.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.