61826-2RZ

SKF
61826-2RZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 165 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143250
N° MFR61826-2RZ
Prix2,091.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61826-2RZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 165 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00143250
N° MFR61826-2RZ
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
Votre prix2,091.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61826 2RZ BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9660 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61826-2RZ
  • CUP_NON
    7316577121738
  • Poids
    1.79 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61826 2RZ BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 61826-2RZ présente un diamètre d’alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 165 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues