Motion
T4CB 120

SKF
T4CB 120

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 120 mm, largeur de cône 27 mm
N° D’ARTICLE MI00143703
N° MFRT4CB 120
Prix594.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
T4CB 120

Cône de roulement à rouleaux coniques - DI 120 mm, largeur de cône 27 mm
N° D’ARTICLE MI00143703
N° MFRT4CB 120
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
Prix594.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T4CB120 TAPER MÉTRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    T4CB
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570643411
  • CUP_NON
    7316570643411
  • Poids
    3.95 lb
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues