Motion
JP13049A-N0000

Timken
JP13049A-N0000

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage de 130 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI00143708
N° MFRJP13049A-N0000
Prix797.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
JP13049A-N0000

Cône de roulement à rouleaux conique - Alésage de 130 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI00143708
N° MFRJP13049A-N0000
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
Votre prix797.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JP13049A BRG
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Cote de précision Abma
    Classe N
  • Description
    JP13049A BRG
  • Numéro CUP du fabricant
    053893177397
  • CUP_NON
    053893177397
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues