Motion
T4CB 140

SKF
T4CB 140

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 195 mm, largeur de cône de 27 mm, largeur de coupelle de 21 mm
N° D’ARTICLE MI00143709
N° MFRT4CB 140
Prix396.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
T4CB 140

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 195 mm, largeur de cône de 27 mm, largeur de coupelle de 21 mm
N° D’ARTICLE MI00143709
N° MFRT4CB 140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix396.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T4CB140 TAPER MÉTRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    195 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    T4CB
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577732590
  • Poids
    5.48 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues