Motion
T7FC  060/QCL7C

SKF
T7FC 060/QCL7C

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 125 mm, rayon de remplissage de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00143719
N° MFRT7FC 060/QCL7C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
T7FC 060/QCL7C

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 125 mm, rayon de remplissage de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00143719
N° MFRT7FC 060/QCL7C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
T7FC060 QCL7C

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Série
    T7FC
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316570475692
  • Poids
    4.67 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues