Motion
7210BL1G/GL

NTN
7210BL1G/GL

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00144352
N° MFR7210BL1G/GL
Prix311.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7210BL1G/GL

Palier à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00144352
N° MFR7210BL1G/GL
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
Prix311.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 7210BL1G/GL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Usiné
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    28600 N
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Poids
    1.21 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359441970
  • CUP_NON
    4547359441970
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 7210BL1G/GL
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues