W60/2.5ZZA

NTN
W60/2.5ZZA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.50 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00144463
N° MFRW60/2.5ZZA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W60/2.5ZZA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.50 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00144463
N° MFRW60/2.5ZZA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
W60/2.5 ZZA BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.50 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0059 po, 0.150 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W60/2.5ZZA
  • Description
    W60/2.5 ZZA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le W60/2.5ZZA est un roulement à billes radial à rainure profonde de 2.5 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 8 mm pour les dispositifs de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif