693ZZ

NSK
693ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 3 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00144476
N° MFR693ZZ
Prix23.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
693ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 3 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00144476
N° MFR693ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
693ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.15 mm
  • Rpm max.
    67000 tr/min
  • Série
    69
  • Capacité de charge dynamique radiale
    560 N
  • Capacité de charge statique radiale
    40 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    693ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066849
  • CUP_NON
    029176066849
  • Description
    693ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105036
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 693ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 3 mm avec un diamètre extérieur de 8 mm et une largeur de 8 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif