F-FLW689ZZ1

NTN
F-FLW689ZZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 17 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00144492
N° MFRF-FLW689ZZ1
Prix74.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-FLW689ZZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 17 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00144492
N° MFRF-FLW689ZZ1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-FLW689ZZ1 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-FLW689ZZ1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359471649
  • CUP_NON
    4547359471649
  • Poids
    0.01 lb
  • Description
    F-FLW689ZZ1 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le F-FLW689ZZ1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 9 mm avec un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, un double blindage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif