FL605ZZ

NTN
FL605ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 14 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00144547
N° MFRFL605ZZ
Prix36.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FL605ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 14 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00144547
N° MFRFL605ZZ
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
Votre prix36.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FL605ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    16.000 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Rayon du filet
    0.2 mm
  • Rpm max.
    46000 tr/min
  • Série
    FL
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FL605ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359473438
  • CUP_NON
    4547359473438
  • Poids
    0.01 lb
  • Description
    FL605ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le FL605ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 5mm , double blindage et 14mm DE, parfait pour les petits instruments.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif