Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +110 °C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur5 mm
- Rayon du filet0.15 mm
- Rpm max.50000 tr/min
- Série68
- Capacité de charge dynamique radiale1080 N
- Capacité de charge statique radiale440 N
- Numéro de catalogue du fabricant686ZZ
- Numéro CUP du fabricant029176019845
- CUP_NON029176019845
- Poids0.01 lb
- Description686ZZ BRG (686AZZ1MC3E)
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 686ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 13 mm et une largeur de 5 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu