Aperçu
Description du fabricant
W686T2ZZ BILLE BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.1969 po, 5.000 mm
- Rayon du filet0.0059 po, 0.150 mm
- Capacité de charge dynamique radiale260 lbf
- Capacité de charge statique radiale99 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantW686T2ZZ
- Numéro CUP du fabricant4547359510591
- CUP_NON4547359510591
- Poids0.01 lb
- DescriptionW686T2ZZ BILLE BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5044
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe W686T2ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 13 mm et une largeur de 5 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.