Motion
FL608ZZ

NTN
FL608ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00144658
N° MFRFL608ZZ
Prix55.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FL608ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00144658
N° MFRFL608ZZ
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
Votre prix55.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FL608ZZ ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    25.000 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    315 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FL608ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359473445
  • CUP_NON
    4547359473445
  • Description
    FL608ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le FL608ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un double blindage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif