Aperçu
Description du fabricant
685ZZ (685ZZMC3E)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Diamètre extérieur11 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +110 °C
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur5 mm
- Rayon du filet0.15 mm
- Rpm max.53000 tr/min
- Série68
- Capacité de charge dynamique radiale715 N
- Capacité de charge statique radiale63 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant685ZZ
- Numéro CUP du fabricant029176020995
- CUP_NON029176020995
- Description685ZZ (685ZZMC3E)
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105044
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 685ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 5 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 11 mm et une largeur de 5 mm pour les applications compactes.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature