Aperçu
Description du fabricant
605 ZZ C3 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Diamètre extérieur14 mm
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Cote de précisionABEC1, P0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageCage en acier
- Largeur de l’anneau extérieur5 mm
- Capacité de charge dynamique radiale1330 N
- Capacité de charge statique radiale505 N
- Numéro de catalogue du fabricant605 ZZ C3
- Description605 ZZ C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 605 ZZ C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 5 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 14 mm pour les mécanismes compacts.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature