PHSA5
N° D’ARTICLE MI00145239
N° MFRPHSA5
Prix33.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00145239
N° MFRPHSA5
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
Votre prix33.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHSA 5 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M5
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 80 °C
  • Diamètre de la tête
    17 mm
  • Hauteur totale
    35.5 mm
  • Série
    PHSA
  • CUP_NON
    4549557048746
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.04 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    17 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M5x0.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif