PHSA6
N° D’ARTICLE MI00145243
N° MFRPHSA6
Prix41.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI00145243
N° MFRPHSA6
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
Prix41.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHSA 6 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M6
  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 80 °C
  • Diamètre de la tête
    19.5 mm
  • Hauteur totale
    39.7 mm
  • Série
    PHSA
  • CUP_NON
    4549557048760
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.06 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    19.5 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M6x1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif