Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM10
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 80 °C
- Diamètre de la tête28 mm
- Hauteur totale57 mm
- SériePHSA
- CUP_NON4549557048814
- Catalogue du fabricant
- Poids0.16 lb
- Diamètre extérieur maximal28 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM10x1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation