Aperçu
Description du fabricant
PHSA 12 BOUT DE TIGE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnement-20 à 150 °C
- Diamètre de la tête32 mm
- Diamètre de la bille22.23 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille50 mm
- Hauteur totale66 mm
- Longueur du filetage de la tige27 mm
- SériePHSA
- CUP_NON4549557048821
- Catalogue du fabricant
- Poids0.23 lb
- Diamètre extérieur maximal32 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM12 x 1.75
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature