Aperçu
Description du fabricant
PHSA 22L BOUT DE TIGE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM22
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 80 °C
- Diamètre de la tête54 mm
- Hauteur totale111 mm
- SériePHSA
- CUP_NON4549557048937
- Catalogue du fabricant
- Poids1.1 lb
- Diamètre extérieur maximal54 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM22x1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature