SB20

THK
SB20

SB20
N° D’ARTICLE MI00145275
N° MFRSB20
Prix35.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
SB20

SB20
N° D’ARTICLE MI00145275
N° MFRSB20
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
Prix35.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB20 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 302 °F
  • Série
    SB
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.053 kg
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif